Beli power tools jig saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- TRUSCO TSL Hole Saw (SKH59 Bi-Metal)Deskripsi:- Because of long blade length, it adapts to drilling in a wide range of fields. Using our own cobalt bi-metal blade. With spring for discharge. With unequal pitch blade shape, stable cutting and light drilling on wood have been realized
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BITEC Jig Saw Bladeatribut:
- Packing: Plastic Blister Pack
- Makita Orbital Jigsawatribut:
- Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
- Cut Length (mm): 18
- Cut Length (inch): 11/16
- Electrical Power (W): 450
- Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
- RYU Jigsawatribut:
- Power (W): 450
- Depth of Cut (mm): 65 (Wood), 3 (Iron), 1.6 (Aluminium)
- No Load Speed (rpm): 500-3100
- INGCO Jig Saw IndustrialDeskripsi:Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 800
- Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
- No Load Speed (rpm): 800-3000
- METABO Jig SawDeskripsi:-Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
- KRISBOW Cordless Jigsaw (Gergaji Listrik)Deskripsi:Cordless Jig Saw 45mm 18V ESJ-18Catribut:
- Cutting Capacity Wood (mm): 45
- Cutting Capacity Steel (mm): 6
- Cutting Angle: 0° ~ 45° (Left & Right)
- Stroke length (mm): 25.4
- Blade Holder Type: Fast Release Blade
- Battery Power (VDC): 18
- Battery Type: Lithium Ion
- Dimensions (LxWxH) (cm): 33x10x21
- No Load Speed (rpm): 0-2400
- HighPoint Monza Resto Table RT4O60 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 60x75x60cm
- INGCO Cordless Jigsawatribut:
- Voltage (V): 20
- Cutting Capacity (mm): Metal 8, Wood 80
- No Load Speed (rpm): 2400
- Dongcheng Jig Sawatribut:
- Size (mm): 85
- No-load Strokes: 500-3100
- Bevel Cutting Angle: 0-45°(Left/Right)
- Max. Cutting Capacity in Steel (mm): 10
- Max. Cutting Capacity in Wood (mm): 85
- Rated Input Power (W): 580
- TRUSCO E Type Hole Sawatribut:
- Drilling Depth (BD) (mm): 8
- Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
Daftar Harga power tools jig saw Terbaru March 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| TRUSCO TSL Hole Saw (SKH59 Bi-Metal) | Rp319.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| BITEC Jig Saw Blade | Rp39.900 |
| Makita Orbital Jigsaw | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| RYU Jigsaw | Rp629.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101000356-3.jpg)


/P101518329-1.jpg)






/pjP104565919-3.jpg)